マルケイ(国際化工)
コースター
形状
丸型
直径(Φmm)
91
厚さ(mm)
8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
91×8
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18661825
M576NL
ナチュラル
¥
530
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
18661834
M576PK
ピンク
¥
530
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18661816
M576BU
ブルー
¥
400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください