マルケイ(国際化工)
うどん鉢
食器の種類
和食器
容量(mL)
800
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
178×77
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18661222
A6YG
大和路
¥
1,590
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
18661238
A6MY
万葉
¥
1,170
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください