黒釉 タマブチ丼6.5寸

黒釉 タマブチ丼6.5寸 - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)

麺料理を引き立てる黒い器肌、どっしりした質感も魅力です。
おおらかな土物の風合いは、うどん、そばはもちろん、こだわりのラーメンにも。

食器の種類和食器黒釉容量(mL)1300直径(Φmm)200高さ(mm)69電子レンジ×食器洗浄機業務用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18668335A12KYメラミン樹脂
1,270
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18668335
2019-10-29
用途: 日常使い
cafe pucca飲食業

この商品そのものは別に悪い点があるわけではありません。プラスティックのどんぶりとしてはまずまず使い易いものだと思います。ただ商品の紹介には不満があります。黒釉と書かれればまさかプラスティックとは思わず、まして素材の説明、仕様等も書かれていなかったため、すっかり陶器かと思い込んでしまったのでした。残念です、これはこれで普段に使うことにしましたが、良ければ店舗にも使うつもりでした。けれどこれでは使えません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする