空草土 うどん鉢 中

空草土 うどん鉢 中 - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)

おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト。
古風で懐かしい表情の中に、洒落た現代感覚が巧みに調和しています。
使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。

食器の種類和食器容量(mL)840寸法(直径Φ×高さH)(mm)156×83電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18667924A27BUBブルー/黒
1,550
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
18667906A27YOAよもぎ/麻
1,190
取扱い終了
18667915A27SAAさくら/麻
1,190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18667906
2019-02-07
用途: 麺類を食べるとき
教育・研究機関

軽い。糸尻に切り込み箇所があって取り扱いやすい。電子レンジにかけられないのはちょっと残念(で、星マイナス一つ)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする