曜日別特売

そよかぜ 飯碗

そよかぜ 飯碗 - マルケイ(国際化工)

食事の量より質にこだわったこれからの適温適時配膳システム用食器。
「適温適時配膳システム」のニーズにお応えできる温冷配膳車用食器として生まれました。
配膳車の省スペース化に対応し、大きさやカタチにも工夫を重ねました。鮮やかなブルーのラインが新鮮です。

食器の種類和食器そよかぜ電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18648105A44BSO520134×70
1,190
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648087A43BSO640143×76
1,000
取扱い終了
18648096A43CSO-130×35
600
取扱い終了
18648114A44CSO蓋(B31蓋兼用)-120×34
580
取扱い終了
18648123A45BSO400123×65
830
取扱い終了
18648132A45CSO-110×32
560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする