曜日別特売

紅からくさ 飯碗

紅からくさ 飯碗 - マルケイ(国際化工)紅からくさ 飯碗 - マルケイ(国際化工)紅からくさ 飯碗 - マルケイ(国際化工)紅からくさ 飯碗 - マルケイ(国際化工)

色柄を合わせた蓋を標準装備。温冷配膳車にも対応する省スペース設計。
趣ある和の風合いを持たせた唐草模様が、毎日の食膳に彩りを添えてくれる「紅からくさ」シリーズ。
狭いトレーにも効率よく置け、使い勝手の良さも抜群です。濃いめのオレンジ色を基調に、ハッキリした絵柄を採用。ご高齢の方でも食器が認識しやすいよう配慮しています。

食器の種類和食器紅からくさ電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18648148A43BBKK640143×76
1,300
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648157A43CBKK-130×35
780
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648166A44BBKK520134×70
1,190
869
956(税込)
当日出荷
18648175A44CBKK蓋(B31蓋兼用)-120×34
740
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
18648184A45BBKK400123×65
1,080
789
868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
18648193A45CBKK-110×32
720
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648202A46BBKK特小290113×60
930
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648218A46CBKK特小-100×30
700
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする