花短冊 飯碗

花短冊 飯碗 - マルケイ(国際化工)花短冊 飯碗 - マルケイ(国際化工)花短冊 飯碗 - マルケイ(国際化工)花短冊 飯碗 - マルケイ(国際化工)

温冷配膳車にも対応。ハーフサイズ食器も揃い省スペース性能が進化。
温かさを感じさせる、優しいピンクの帯柄に、かわいらしい小花をあしらったデザインは、どなたにも親しみやすく、毎日の食膳を明るく彩ってくれます。

食器の種類和食器花短冊電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18648288A43BHT640143×76
1,300
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
18648297A43CHT-130×35
780
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
18648306A44BHT820134×70
1,190
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
18648315A44CHT蓋(B31蓋兼用)-120×34
740
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648324A45BHT400123×65
1,080
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
18648333A45CHT-110×32
720
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
18648342A46BHT特小290113×60
930
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648358A46CHT特小-100×30
700
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする