曜日別特売

花さらさ 飯碗

花さらさ 飯碗 - マルケイ(国際化工)花さらさ 飯碗 - マルケイ(国際化工)花さらさ 飯碗 - マルケイ(国際化工)

ユニバーサルデザインも採用。食膳を鮮やかに、明るく彩る省スペース型食器です。
可愛らしい花柄と、異国情緒を漂わすカラフルな縞模様。華やかさと親しみやすさをあわせ持つデザインは、様々なメニューにマッチします。

食器の種類和食器花さらさ電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18648385A44BHSS520134×70
1,190
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648394A44CHSS蓋(B31蓋兼用)-120×34
740
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648403A45BHSS400123×65
1,080
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
18648412A45CHSS-110×32
720
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
18648428A46BHSS特小290113×60
930
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
18648437A46CHSS特小-100×30
700
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
18648367A43BHSS640143×76
1,000
取扱い終了
18648376A43CHSS-130×35
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする