マルケイ(国際化工)
リーフル 飯碗
和洋どちらにも映える個性的な布目葉柄。温冷配膳車にも最適です。
布目のテクスチャーを活かした今風の葉柄が、やさしさを感じさせます。親しみやすい絵柄は、献立のジャンルや、喫食者の年齢・性別を問いません。
食器の種類
和食器
色
リーフル
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18648446
A43BLF
身
大
640
143×76
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18648455
A43CLF
蓋
大
-
130×35
¥
780
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18648464
A44BLF
身
中
520
134×70
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648473
A44CLF
蓋(B31蓋兼用)
中
-
120×34
¥
730
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648482
A45BLF
身
小
400
123×65
¥
1,280
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648498
A45CLF
蓋
小
-
110×32
¥
710
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18648507
A46CLF
蓋
特小
290
113×60
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18648516
A46BLF
身
特小
-
100×30
¥
1,170
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください