マルケイ(国際化工)
菜時器エクセル 飯碗 刷毛流し
食器の種類
和食器
色
刷毛流し
サイズ
大
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18648525
A43BHNS
身
640
143×76
¥
1,880
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648534
A43CHNS
蓋
-
130×35
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください