マルケイ(国際化工)
菜時器エクセル 飯碗 乱れ十草
食器の種類
和食器
色
乱れ十草
サイズ
中
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18648543
A44BMTO
身
520
134×70
¥
1,760
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
18648552
A44CMTO
蓋
-
120×34
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください