曜日別特売

彩てまり 飯碗

彩てまり 飯碗 - マルケイ(国際化工)彩てまり 飯碗 - マルケイ(国際化工)彩てまり 飯碗 - マルケイ(国際化工)
食器の種類和食器彩てまり電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18648647A44BAR520134×70
1,190
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648656A44CAR-120×34
740
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648665A45BAR400123×65
1,080
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648674A45CAR-100×32
720
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648683A46BAR特小290113×60
930
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648692A46CAR特小-100×30
700
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする