曜日別特売

はるる 飯碗

はるる 飯碗 - マルケイ(国際化工)はるる 飯碗 - マルケイ(国際化工)はるる 飯碗 - マルケイ(国際化工)

花と葉をやさしく春らしいタッチで描いた「はるる」シリーズ。
乳白色の素地は、温かみを感じさせ、変色が目立ちにくい色合いです。

食器の種類和食器はるる電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18648708A44BHL520134×70
1,450
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648717A44CHL-120×34
730
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648726A45BHL400123×65
1,280
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648735A45CHL-110×32
710
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648744A46CHL特小290113×60
680
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
18648753A46BHL特小-100×30
1,170
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする