曜日別特売

菜時器 飯碗 小

菜時器 飯碗 小 - マルケイ(国際化工)菜時器 飯碗 小 - マルケイ(国際化工)菜時器 飯碗 小 - マルケイ(国際化工)
食器の種類和食器サイズ電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18648762A45BSJうさぎ400123×65
1,130
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
18648778A45BTO二色十草400123×65
1,130
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
18648787A45CTO二色十草-110×32
780
589
648(税込)
6日以内出荷
返品不可
18648796A45BHAE花赤絵400123×65
1,560
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648805A45CHAE花赤絵-110×32
750
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする