マルケイ(国際化工)
プチフルール 飯碗 特小
可憐な花柄のハーフサイズ食器。
食器の種類
和食器
色
プチフルール
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18648857
A46BPFL
身
290
113×60
¥
930
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648866
A46CPFL
蓋
-
100×30
¥
700
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください