マルケイ(国際化工)
曙 給食汁椀
食器の種類
和食器
種別
身
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18649627
B1BRB
大
450
¥
610
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18649636
B2BBRB
小
360
¥
480
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください