マルケイ(国際化工)
リーフル むし碗 小
和洋どちらにも映える個性的な布目葉柄。温冷配膳車にも最適です。
布目のテクスチャーを活かした今風の葉柄が、やさしさを感じさせます。親しみやすい絵柄は、献立のジャンルや、喫食者の年齢・性別を問いません。
食器の種類
和食器
色
リーフル
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18649846
B9CLF
蓋
-
89×23
¥
490
¥
359
¥
395
(税込)
10日以内出荷
18649837
B9BIWD
身
180
81×61
¥
740
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください