溜 段付小吸物椀

溜 段付小吸物椀 - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)
食器の種類和食器内黒電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18650108B19BTMB320102×69
770
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
18650117B19CTMB-94×38
570
419
461(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18650108
2021-01-06
用途: 家事全般 汁物提供
宗教法人香念寺その他業種

試しに一組購入して、見た目は小ぶりですが、たっぷり入る容量と分かりました。普通の味噌汁のお椀と同じ分量が入ります。その後二組買い足しました。安価の割にしっかりした素材です。購入の決め手は食洗器対応が第一条件でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする