曜日別特売

笹風 煮物碗

笹風 煮物碗 - マルケイ(国際化工)

料理が映える白い石風素地に藍と緑が織りなす心地良い趣。
野山を渡るそよ風に、ゆれる笹の葉。そんなさわやかなイメージを、藍と緑の新鮮な色合いで描いた笹風。
お料理が映える白基調の石風素地に、シンプルなデザインを施した、新しい土物の感覚が新鮮です。
若い方からご高齢の方まで、年齢を問わず喜んでいただける親しみやすい和食器です。

食器の種類和食器笹風電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18650223B24BSA550167×48
1,450
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
18650232B24CSA-151×43
1,140
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする