曜日別特売

花さらさ 煮物碗

花さらさ 煮物碗 - マルケイ(国際化工)

ユニバーサルデザインも採用。食膳を鮮やかに、明るく彩る省スペース型食器です。
可愛らしい花柄と、異国情緒を漂わすカラフルな縞模様。華やかさと親しみやすさをあわせ持つデザインは、様々なメニューにマッチします。

食器の種類和食器花さらさ電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18650284B24BHSS550167×48
1,450
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
18650293B24CHSS-151×43
1,140
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする