曜日別特売

メロウブロック 丸煮物碗

メロウブロック 丸煮物碗 - マルケイ(国際化工)

伝統工芸の味わいを、モダンにアレンジ。カジュアルにもシックにも装える、表情多彩な器。
手漉き和紙のパターンを、日本の伝統色で染め上げ、若々しいイメージに仕立てた器です。
ライトな雰囲気は、料理のジャンルを問わないセッティングが可能。
あらゆる用途にマッチし、幅広い年代のお客様に、お使いいただけます。

食器の種類和食器種別メロウブロック容量(mL)240寸法(直径Φ×高さH)(mm)87×68電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18650345B26BMB
1,140
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする