マルケイ(国際化工)
はるる 梅型煮物碗 大
花と葉をやさしく春らしいタッチで描いた「はるる」シリーズ。
乳白色の素地は、温かみを感じさせ、変色が目立ちにくい色合いです。
食器の種類
和食器
色
はるる
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18650625
B37BHL
身
480
164×49
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18650634
B37CHL
蓋
-
144×42
¥
1,160
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください