マルケイ(国際化工)
溜 千筋 汁椀 小
食器の種類
和食器
サイズ
小
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18650774
B54BSSR
身
内朱
300
117×57
¥
760
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18650783
B54BSSB
身
内黒
300
117×57
¥
760
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18650792
B54CSSR
蓋
内朱
-
104×33
¥
570
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18650808
B54CSSB
蓋
内黒
-
104×33
¥
570
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください