マルケイ(国際化工)
菜時器 多用深皿 小
形状
丸
食器の種類
和食器
容量(mL)
260
直径(Φmm)
141
高さ(mm)
35
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18669367
B46HNO
花帯
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18669358
B46SJ
織部
¥
970
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください