コモン 取手付汁椀

コモン 取手付汁椀 - マルケイ(国際化工)コモン 取手付汁椀 - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)

使いやすさを工夫したユニバーサルデザイン食器。
様々な面から食器としての使いやすさを追求したUD食器。水切れ、スタッキング性、蓋の持ちやすさなど、細部にまで配慮をしています。

電子レンジ×食器洗浄機食器の種類和食器内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18652226B47CB-91×29-黒内朱
400
299
329(税込)
当日出荷
18652235B47CBBK-91×29-茶黒
400
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
18652244B47BB/R280-121×90×73黒内朱
1,230
929
1,022(税込)
当日出荷
18652253B47BB/K280-121×90×73茶黒
1,230
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18652244
2021-12-27
用途: お味噌汁の容器
お食事何処若水飲食業

お店のお味噌汁につかいました。取っ手が長く男の人にもとても喜ばれました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする