マルケイ(国際化工)
キドリッコ コップ 小
蝶ネクタイ姿の、ちょっとおしゃまなクマさん。ガールフレンドやお友達と遊んだり、本を読んだり。おおらかなタッチで、幼い心をはずませます。食事の時間が楽しくなりそうですね。
容量(mL)
175
色
キドリッコ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
74×69
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18661475
C3KD
¥
610
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください