曜日別特売

ドラえもん コップ

ドラえもん コップ - マルケイ(国際化工)ドラえもん コップ - マルケイ(国際化工)

お子さまから大人まで、みんな大好きなドラえもん。朗らかで元気いっぱいな姿が描かれた食器なら、食欲もモリモリ。子供たちのランチタイムを楽しく彩ります。

食器の種類子供用食器ドラえもん電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18653285C3DO74×69
640
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
18653294C4DO73×80
710
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする