マルケイ(国際化工)
マグカップ C6
暑い飲み物を入れても、器は熱くなりにくく、飲み物は冷めにくいというメラミンの特性が活きた製品です。
容量(mL)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
116×84×65
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18655814
C6WI
高麗
¥
870
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
18655823
C6Y
イエロー
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
18655832
C6LG
ライトグリーン
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18655848
C6GB
ゴールデンブラウン
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18655857
C6IW
アイボリーホワイト
¥
870
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
18655866
C6SDY
サンドイエロー
¥
910
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
18655875
C6SDG
サンドグリーン
¥
910
¥
649
¥
714
(税込)
13日以内出荷
18655884
C6SDP
サンドピンク
¥
910
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
18655893
C6LPW
ライトピンク
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
18655902
C6LYW
ライトイエロー
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください