マルケイ(国際化工)
マグカップ(蓋)
(1件のレビュー)
食器の種類
洋食器
質量(g)
35
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
86×9
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18664844
C6CWI
高麗
¥
290
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
18664853
C6CSDP
サンドピンク
¥
310
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18664862
C6CSDY
サンドイエロー
¥
310
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18664878
C6CSDG
サンドグリーン
¥
310
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください