曜日別特売

ルームカップ

ルームカップ - マルケイ(国際化工)
(4件のレビュー)
容量(mL)245材質メラミン寸法(直径Φ×高さH)(mm)73×90電子レンジ×食器洗浄機食器の種類洋食器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18667267C8WI高麗
470
379
417(税込)
当日出荷
18667276C8Yイエロー
370
取扱い終了
18667285C8LGライトグリーン
370
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18667267
2024-07-24
用途: お客さま用のコップとして
サービス業

『高麗』色を購入しました。
写真のイメージでは白っぽい・乳白色系に見えるが実物は濃い目のコーヒー牛乳のような色合いで、白物と混ぜて置くとかなり目立つ。掲載写真とはイメージとは少し異なる印象。
それ以外は良好で、無難な作りでした。

対象商品 : 18667267
2022-06-10
用途: 洗面台用に
その他業種

洗面台用に購入。軽くて価格も安く、とても良い。劣化したらリピート予定。

対象商品 : 18667267
2016-02-02
用途: 部屋の備品

少量でも安く入手できました。比較的高めの商品ですが品質は良いです。

対象商品 : 18667267
2018-07-10
用途: 特にありません
ホテルアイマレー羽田サービス業

客室使用の為注文しましたが、いまのところは特に掲載する必要ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする