マルケイ(国際化工)
ミナモ フリーカップ
水面に広がる波紋のイメージをレリーフ紋様で、シンプルに表現。
和洋の食膳を選ばない飯碗、盛り映えのする幅広リムの丸皿など、日常のメニューからこだわりの逸品まで、自在に使いこなせます。
容量(mL)
220
色
アイボリーホワイト
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
84×70
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18666104
C9IWD
¥
830
¥
629
¥
692
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください