マルケイ(国際化工)
こぐまちゃん ユニマグカップ 小
1970年から読み継がれてきた名作絵本のキャラクター、こぐまちゃん。シンプルな線と形、鮮やかで明るい色づかいは、小さな子どもたちの感性をくすぐる絵柄です。
容量(mL)
190
色
こぐまちゃん
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
109×84×60
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18661974
C12KO
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください