曜日別特売

キドリッコ 柄付カップ

キドリッコ 柄付カップ - マルケイ(国際化工)

蝶ネクタイ姿の、ちょっとおしゃまなクマさん。ガールフレンドやお友達と遊んだり、本を読んだり。おおらかなタッチで、幼い心をはずませます。食事の時間が楽しくなりそうですね。

容量(mL)190キドリッコ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×82×62電子レンジ×食器洗浄機食器の種類子供用食器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18661588C16KD
930
699
769(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする