曜日別特売

メロウブロック 梅割和皿

メロウブロック 梅割和皿 - マルケイ(国際化工)

伝統工芸の味わいを、モダンにアレンジ。カジュアルにもシックにも装える、表情多彩な器。
手漉き和紙のパターンを、日本の伝統色で染め上げ、若々しいイメージに仕立てた器です。
ライトな雰囲気は、料理のジャンルを問わないセッティングが可能。
あらゆる用途にマッチし、幅広い年代のお客様に、お使いいただけます。

形状丸皿食器の種類和食器メロウブロック電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656952D79MB13021
800
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
18656968D77MB18627
950
取扱い終了
18656977D78MB16024
930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする