彩花 羽反り深皿

彩花 羽反り深皿 - マルケイ(国際化工)

よりおいしく、作業しやすく。配膳車の小型化に応えた、新しい食器です。
保温の時間や温度保持面で優れ、バラエティに富んだ食器が使える温冷配膳車は、「適温適時配膳システム」の主流です。
配膳車の省スペース化に対応。収納性、耐消毒性能、安全性など細部にこまでこだわりました。
彩も目に鮮やかな楽しい食膳をお届けします。

形状食器の種類和食器彩花容量(mL)350直径(Φmm)162高さ(mm)31電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18668414D80SI
1,060
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする