曜日別特売

飛騨路 長角皿 小

飛騨路 長角皿 小 - マルケイ(国際化工)飛騨路 長角皿 小 - マルケイ(国際化工)

土のこころ、炉辺の安らぎ。余情閑寂を味わう。
深く磨きあげられた彩色の妙。日本古来の「わび」「さび」のこころを創りあげました。
手作り民芸風の落ち着いた器なので、郷土料理やおふくろの味、お惣菜的なものもよく合い、素材と器の色が、それぞれクッキリと引き立てあいます。

形状長角皿食器の種類和食器飛騨路高さ(mm)17電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18659095D83HG112153
900
679
747(税込)
13日以内出荷
返品不可
18659104D82HG145207
1,430
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする