マルケイ(国際化工)
タンブラー
容量(mL)
260
食器洗浄機
○
電子レンジ
×
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×105
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18663085
C33AY
260
淡雪
¥
910
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18663103
C33GN
260
グリーン
¥
740
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18663094
C33YM
260
よもぎ
¥
710
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください