曜日別特売

ミナモヴィータ ユニマグカップ

ミナモヴィータ ユニマグカップ - マルケイ(国際化工)ミナモヴィータ ユニマグカップ - マルケイ(国際化工)
容量(mL)265寸法(mm)123×95×63電子レンジ×食器洗浄機食器の種類洋食器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※湯呑のみです18666262C47RDレッド
1,320
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
18666278C47YDイエロー
1,320
979
1,077(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする