マルケイ(国際化工)
菜時器エクセル ユニマグカップ
持ち手をずらせば、コンパクトに収納できる省スペース設計です。
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18669692
C47DT
265
ドットツリー
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18669708
C47NV
265
ネイビーフラワー
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18669717
C17FI
250
ファインリーフ
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18669726
C17HN
250
ハーモニー
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください