マルケイ(国際化工)
柄付スープカップ(蓋)
暑い飲み物を入れても、器は熱くなりにくく、飲み物は冷めにくいというメラミンの特性が活きた製品です。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
容量(mL)
310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×106×56
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18671774
C18CWI
¥
420
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください