マルケイ(国際化工)
柄付スープカップ
暑い飲み物を入れても、器は熱くなりにくく、飲み物は冷めにくいというメラミンの特性が活きた製品です。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
容量(mL)
310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×106×56
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18671738
C18WI
高麗
¥
1,100
¥
819
¥
901
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
18671747
C18PY
ペペイエロー
¥
1,290
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
18671765
C18PPK
ペペピンク
¥
1,290
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18671756
C18PGN
ペペグリーン
¥
990
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください