マルケイ(国際化工)
菜時器 ユニカップ目盛付(身)
(1件のレビュー)
容量(mL)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
111×81×83
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18668737
C19MBYB
よつば
¥
1,220
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
18668746
C19MBMN
丸波
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください