マルケイ(国際化工)
菜時器 ユニカップ(身)
容量(mL)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
111×81×83
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器
内容量
1個
注意
※本商品は身のみの商品になります。
※蓋は別売りになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18668703
C19BAC
アクア
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
18668712
C19BMH
まどり花
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18668728
C19BCKO
コモンKOBANA
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください