曜日別特売

菜時器 ユニカップ(蓋)

菜時器 ユニカップ(蓋) - マルケイ(国際化工)菜時器 ユニカップ(蓋) - マルケイ(国際化工)菜時器 ユニカップ(蓋) - マルケイ(国際化工)菜時器 ユニカップ(蓋) - マルケイ(国際化工)
食器の種類洋食器寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×26電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※蓋のみです18658167C19CACアクア
520
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
※蓋のみです18658176C19CCKOコモンKOBANA
520
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
※蓋のみです18658185C19CYBよつば
520
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
※蓋のみです18658194C19CMN丸波
520
439
483(税込)
5日以内出荷
18658203C19CMHまどり花(G44兼用)
480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする