マルケイ(国際化工)
菜時器 丸新香皿
形状
丸皿
食器の種類
和食器
直径(Φmm)
88
高さ(mm)
24
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18668895
D3EH
枝葉
¥
560
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18668904
D3AKR
赤絵蘭
¥
560
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください