曜日別特売

こぐまちゃん 深菜皿

こぐまちゃん 深菜皿 - マルケイ(国際化工)

1970年から読み継がれてきた名作絵本のキャラクター、こぐまちゃん。シンプルな線と形、鮮やかで明るい色づかいは、小さな子どもたちの感性をくすぐる絵柄です。

形状丸皿食器の種類子供用食器こぐまちゃん容量(mL)470直径(Φmm)167高さ(mm)35電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18662035D17KO
1,080
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする