みずは 丸深皿

みずは 丸深皿 - マルケイ(国際化工)

限られたスペースに、もう一品。上質な和風のプチ食器です。
落ち着いた藍基調の和風柄は、ヘルシーな和の献立にぴったり。病院や高齢者施設での療養食にも活躍します。
温冷配膳車にも最適な、揃い柄の蓋を標準装備しました。

形状食器の種類和食器みずは電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656268D50MZH43016.5
1,080
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
18656252D52MZH28514
740
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする