マルケイ(国際化工)
はるる 丸深皿
花と葉をやさしく春らしいタッチで描いた「はるる」シリーズ。
乳白色の素地は、温かみを感じさせ、変色が目立ちにくい色合いです。
形状
丸
食器の種類
和食器
色
はるる
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18653468
D52HL
285
142
33
14
¥
980
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18653477
D50HL
430
166
35
16.5
¥
1,080
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください