マルケイ(国際化工)
プチフルール 14cm浅皿
可憐な花柄のハーフサイズ食器。
形状
丸皿
食器の種類
和食器
色
プチフルール
容量(mL)
190
直径(Φmm)
142
高さ(mm)
26
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18664178
D53PFL
¥
890
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください