曜日別特売

ドラえもん 丸深皿

ドラえもん 丸深皿 - マルケイ(国際化工)ドラえもん 丸深皿 - マルケイ(国際化工)

お子さまから大人まで、みんな大好きなドラえもん。朗らかで元気いっぱいな姿が描かれた食器なら、食欲もモリモリ。子供たちのランチタイムを楽しく彩ります。

形状食器の種類子供用食器材質メラミンドラえもん電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18653267D62DO1901203212
760
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
18653276D52DO2851423314
1,000
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする